Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrous

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous

ÉCROUS WÜRTH

L'écrou est un accessoire indispensable à tout assemblage et existe sous différentes formes. Würth propose une large gamme d'écrous de qualité pour tous vos travaux de fixation sur tous types de matériaux, de l'acier au bois en passant par d'autres métaux, etc.

LA GARANTIE D'UNE FIXATION PARFAITE

Un écrou, souvent utilisé en combinaison avec une rondelle, maintient une tige filetée et permet d'assembler deux pièces. Pour des installations fiables et durables, Würth vous propose des écrous en acier, inox, nylon ou autres matériaux de haute qualité pour répondre à toutes vos exigences professionnelles.

L'acier inoxydable est le matériau de choix pour les fixations extérieures car il est très résistant aux conditions climatiques.

LES ÉCROUS SONT LES ÉQUIVALENTS DES FILETS DE VIS

Presque aucun autre outil du métier n'est aussi courant et aussi important que les écrous. Ils font partie d'un raccord fileté et veillent à ce que la vis fixée ne se desserre pas. Sinon, cela se produirait facilement en raison de diverses influences extérieures, telles que les conditions météorologiques. Comme les écrous sont si souvent utilisés, la qualité et la finition sont cruciales.

DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCROUS

Les écrous peuvent varier en termes de forme, de diamètre et de domaine d'application. Voici quelques variantes courantes :

  • Les écrous hexagonaux sont les plus courants. Ils sont utilisés dans la plupart des endroits et sont serrés et desserrés à l'aide d'une clé hexagonale standard.
  • Les écrous papillon sont utilisés sans outil. Ils peuvent être saisis par les "ailes" et serrés à la main. Cela est particulièrement pratique si l'écrou doit être desserré plus souvent. Toutefois, cela rend l'écrou à oreilles moins serré sur la vis.
  • L'écrou borgnes est doté d'une courbe en forme de boule qui ferme l'écrou d'un côté. Cela empêche le boulon de dépasser de l'écrou. Le risque de blessure est ainsi minimisé au niveau des arêtes vives des vis. En outre, l'écrou à griffes se distingue visuellement des autres modèles.
  • Les écrous à embase sont des écrous de sécurité. Ils ne peuvent être retirés que par des personnes autorisées. En raison du point de rupture prédéterminé, la partie inférieure de l'écrou reste en place en cas de tentative inconsciente de desserrage. Seul un spécialiste disposant des outils adéquats peut intervenir.

ÉCROUS POUR CHAQUE TYPE D'ASSEMBLAGE

Le type d'écrou diffère selon sa conception. Outre les traditionnels écrous hexagonaux, Würth propose une large gamme d'écrous. Pour un aspect plus esthétique, les écrous à rivets aveugles, qui cachent le filetage, sont préférables. Les écrous à oreilles, également appelés écrous papillon, sont des écrous à serrage manuel, tandis que les écrous cylindriques sont principalement utilisés pour le serrage mécanique.

Pour un serrage rapide, choisissez des écrous moletés. En revanche, pour les fixations qui nécessitent une grande solidité ou résistance, vous pouvez choisir des écrous à couronne ou des écrous carrés. Ces derniers peuvent ensuite être utilisés pour fabriquer des écrous à cage. La particularité de l'écrou cage est qu'il n'est pas accessible après l'assemblage. L'écrou à collerette possède une collerette qui permet une plus grande surface de contact.

Choisissez l'écrou qui répond à vos besoins et complétez votre équipement en consultant également nos autres vis et boulons Würth.

Würth Logo