LES ÉCROUS BORGNES PROTÈGENT VOS VIS
Les écrous borgnes ont la particularité d'avoir un côté fermé pour protéger la vis à serrer. Würth a développé sa propre gamme d'écrous borgnes à usage professionnel.
DES ÉCROUS BORGNES POUR PLUS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SÉCURITÉ
Doté d'un trou taraudé d'un côté et d'une tête bombée de l'autre, l'écrou borgne permet de serrer une vis tout en dissimulant et en protégeant la tige filetée. Il sert notamment à :
- à protéger l'extrémité de la vis
- à assurer une meilleure étanchéité de l'ensemble de la fixation
- à protéger les personnes d'éventuelles blessures en cas de contact avec la vis
- ...
L'AVANTAGE ESTHÉTIQUE DES ÉCROUS BORGNES
Les écrous borgnes sont également préférés aux écrous normaux pour des raisons esthétiques. En cachant l'extrémité de la vis, les écrous borgnes donnent un aspect plus fini et plus professionnel. Ils sont donc régulièrement utilisés :
- pour monter des mains courantes
- pour réparer des pièces de véhicules
- pour fixer des poteaux
- ...
DIFFÉRENTS ÉCROUS BORGNES : DIAMÈTRE, HAUTEUR, MATÉRIAU...
Les écrous borgnes de Würth sont de haute qualité et particulièrement durables. Ils sont également disponibles dans une large gamme de dimensions et de matériaux. Choisissez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins en optant :
- pour un diamètre et une hauteur d'écrou plus ou moins importants
- pour un écartement de vis correspondant à la taille de vis que vous souhaitez utiliser
- pour une composition en acier inoxydable, en acier galvanisé, en laiton, etc.
- ...