ISO 8673 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Le Ø nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 ne réglemente que le filetage fin | Filetage standard inclus dans la norme ISO 4032.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!