Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation
Résistance à l'exposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.
Membrane respirante (peut-être utilisée comme écran pare-pluie sur les façades) Très perméable à la vapeur (HPV), pour une installation sur support continu ou discontinu ou en contact direct avec l'isolant
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Membrane de façade noire non inflammable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints de 50 mm
Ecran pare-pluie en différents coloris pour une étanchéité esthétique des façades ajourées avec une proportion maximale d'ouverture de 50 % de la surface de la façade et des largeurs d'ajourement maximum de 10 cm.