Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Echelle hybride Deux côtés

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echelle hybride Deux côtés

Échelle en bois, double face avec deux marches en aluminium antidérapantes de 80 mm de profondeur avec résistance au glissement testée pour un travail sûr et sans effort selon TRBS 2121-2

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Poids réduit

  • Avec protection contre le pincement des doigts lors du pliage grâce à un dégagement de montant de 25 mm

  • Sécurisé et stable grâce à deux tiges métalliques rondes de chaque côté, qui maintiennent les montants ensemble

  • Pas de 80 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130

  • Barreaux de bois franc, double mortaise

  • Crochet pour seau intégré dans la charnière

  • Verrou de transport sur la base de l'escabeau
Indication

La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.