Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S
Pour système de scellement W-VIZ-IG/S (béton). Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)
- Montage affleurant la surface : Les pièces fixées peuvent être démontées/remontées à tout moment
- Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non fissuré (zone de compression)
- Le mortier pour injection durci constitue une solution de scellement optimale pour le trou de perçage
- Les trous de forage peuvent être produits avec le perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), les couronnes de perçage à extraction (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement avec du béton sec) et le perçage au diamant (W-VIZ-IG M8 à M20)
- Faible contrainte d'expansion dans le support : distances bord à bord et distance entre les axes courtes
- La géométrie de la douille taraudée garantit des caractéristiques post-expansion fiables
- Nettoyage des trous mécanique : Facile à manipuler, excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge élevée
- Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé en tailles M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Convient aux scellements chimiques : WIT-VM 100, WIT-Express
Nettoyage du trou : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Comme pour le W-VIZ-IG M16, le soufflage doit être effectué à l'air comprimé (6 bar min., sans huile) avec les buses de soufflage pour air comprimé
Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré
Avec un agrément technique européen, l'ancrage peut être utilisé dans le béton standard armé ou non armé offrant une résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206: 2000-12
Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
Effet statique (p. ex. poids propre, raccords, matériels stockés) ou quasi statique (p. ex. rails)
Diamètres compris entre M6 et M20 : Mise en œuvre dans un béton sec ou humide
Diamètres compris entre M10 et M20 : Mise en œuvre dans les trous inondés
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistant à la compression (non homologué)
Le modèle W-VIZ-IG/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les zones intérieures ayant une atmosphère sèche
Adapté à la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, rails, structures en bois, poutres, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!