Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête fraisée fendue DIN 963, acier 4.8, zingué bleu (A2K)
Vis à tête fraisée fendue DIN 963, acier 4.8, zingué bleu (A2K) - 1
Vis à tête fraisée fendue DIN 963, acier 4.8, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée fendue DIN 963, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 146 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 963 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2009. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux M10 ont été supprimés).