Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale avec filetage partiel DIN 931 acier 8.8U galvanisé à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fabriquée avec filetage sous-dimensionné dans la classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684)
- La vis est ISO-compatible après galvanisation à chaud
- Ne pas utiliser avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Particulièrement adaptés à une utilisation en extérieur grâce à la protection anticorrosion maximale obtenue par la galvanisation à chaud.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!