Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale à filetage partiel
DIN 931 acier 10.9, zinc lamellaire, argenté, Geomet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le revêtement GEOMET 321A + PLUS VL est un revêtement en couche mince non électrolytique, de couleur gris aluminium, composé de lamelles de zinc et d'aluminium et d'une couche de finition transparente.
Epaisseur de couche : 6-8 µm
Coefficient de frottement : 0,09-0,14
Avantages du revêtement GEOMET 321A + PLUS VL :
Ne contient pas de chrome VI ni d'autres matériaux dangereux pour la santé
Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.
Très haute résistance anticorrosion = 720 heures de test de brouillard salin selon ISO 9227/DIN 50021 (par rapport à l'acier zingué bichromaté A2C : 72 heures)
Résistance aux fluides utilisés dans l'industrie automobile (carburants standard, diesel, huile moteur, liquide de refroidissement, etc.),
compatibilité environnementale, base aqueuse
résistance à la corrosion de contact,
résistance thermique d'au moins 300 °C
Excellente adhérence sur la peinture
La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!