Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 acier zingué 4.8 DIN 85, acier 4.8, zingué (A2K)
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 acier zingué 4.8 DIN 85, acier 4.8, zingué (A2K) - 1
Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 acier zingué 4.8 DIN 85, acier 4.8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique large fendue DIN 85 acier zingué 4.8 DIN 85, acier 4.8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 81 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 85 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1580. Il existe des similarités (les Ø nominaux M1.2, M2, M2.5 ont été ajoutés | certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | la résistance 8.8 a été supprimée).