Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cylindre borgne universel profilé
Cylindre borgne universel profilé - 1
Cylindre borgne universel profilé - 2
Cylindre borgne universel profilé - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cylindre borgne universel profilé

Non fermable des deux côtés

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour épaisseurs de porte allant de 50 à 150 mm


  • L'ouverture du cylindre profilé est condamnée quand aucune fonction de verrouillage n'est souhaitée.

  • Réglage optimal lors de la pose en bougeant le cylindre

  • Convient pour une utilisation en coupe-feu jusqu'à la classe de résistance au feu EI ² 90 selon la norme DIN EN 13501 ou T90 selon la norme DIN EN 4102 Partie 5
Indication

Les cylindres borgnes universels ne peuvent être commandés conjointement avec d'autres systèmes de verrouillage, mais doivent toujours être livrés à partir de la gamme de produits en stock.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.