Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cylindre borgne profilé Avec jusqu'à quatre positions de montage
Avec jusqu'à 4 positions de montage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
L'ouverture du cylindre profilé est condamnée quand aucune fonction de verrouillage n'est souhaitée.
Possibilités de variation en fonction de la longueur totale.
Les cylindres borgnes ne peuvent être commandés conjointement avec d'autres systèmes de verrouillage, mais doivent toujours être livrés séparément à partir de la gamme de produits en stock.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Peut être utilisé sur les fermetures de protection anti-incendie jusqu'à T90 conformément à la norme EN 1634-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!