- Certification et agrément VDS pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie fixes
- Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8,8
- Dimensions réduites pour les endroits exigus
Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.
Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique, conduites de ventilation sur poutres en T, profils en U et cornières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!