Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage à extraction de poussière Max M
Foret pour perceuse à percussion rapide avec une excellente durée de vie et une tête multi-usage pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage sans poussière
- La poussière est immédiatement aspirée lorsqu'elle se produit dans le trou de perçage
- Protège la santé de l'utilisateur
- Augmente la longévité
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est requis
- Prévention importante de la poussière produite sur le chantier
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret
- 14-16 mm : Elément en carbure monobloc ; stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier
- 18-35 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion
Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Adaptateur pour aspirateur flexible en caoutchouc monobloc
Centrage précis
Pointe de centrage spéciale
- Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!