Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour tunnel de béton Max
Couronne de fraisage Premium compatible avec les renforts pour toutes les circonstances. Porte-outil adapté pour SDS-max
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résiste également aux chocs dans les renforts en fer
Géométrie de tête innovante
Forage ponctuel précis sans accrocher lors de l'impact contre des barres de renfort
- Foret à centrer à 3 arêtes de coupe
- Enrobage massif des plaques en carbure de tungstène
Perçage plus rapide même dans les matériaux renforcés
- Bague extérieure en 3 parties avec 6 dents en carbure de tungstène solidement intégrées
- Brise-bétons supplémentaires
- Géométrie des dents optimisée avec chanfreins de renfort
Vitesse de perçage accrue, élimination de la poussière améliorée et friction réduite
- 3 conduits de poussière de forage à grand volume avec gradient accru
- Diamètre externe rationalisé
Queue conique
- Transfert de charge optimisé
- Perçage régulier
Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
- Très polyvalent : Béton, béton armé, maçonnerie, roche, etc.
- Exemples d'applications possibles : Perçage traversant pour conduits de câbles, pour tuyaux de drainage, systèmes de climatisation et de ventilation, installation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!