Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de tiroir basse à fermeture automatique Dynamoov Self-close, coulisse d'extension complète Avec avance automatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement très silencieux, aucun frottement
grâce aux galets de roulement totalement synchronisés
Simple et précis
grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion
Haute stabilité latérale
grâce aux larges rails de guidage
Force de tirage à l'ouverture plus faible
Egalement adapté pour les petits tiroirs
Adapté aux tiroirs étroits
Grâce au support avant intégré
L'accouplement de blocage permet un réglage en hauteur de + 3,5 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!