Coefficient de frottement statique : µ0 = 0,18
Coefficient de frottement par glissement : µ = 0,14
L'élément coulissant ne peut pas glisser vers l'extérieur
Fentes perforées à 90° les unes par rapport aux autres
Amélioration garantie de la facilité de montage
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour l'acheminement des colliers de fixation en cas de modifications de la longueur du tuyau. Convient également pour un montage au sol et au plafond.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!