Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage précis du jeu de façade, réglage des deux côtés jusqu'à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)
- Exécution légère et précise grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion
- Stabilité latérale élevée grâce aux rails de guidage larges
Elément Tipmatic intégré
- Pas de travaux d'installation ou d'exigences d'espace supplémentaires
- Appuyer sur le tiers central du panneau pour l'ouvrir
L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.
Pour des meubles de largeur supérieure à 700 mm, nous recommandons l'utilisation de coulisses de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg ou 60 kg avec barre de synchronisation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!