Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télécommande pour couleur et variateur Pour lampes LED 12 V avec couleur blanche réglable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Commande sans fil de la couleur et de la variation avec ou sans télécommande, avec les fonctions suivantes :
- Allumage/extinction de la lumière via la télécommande
- Gradation continue via la télécommande
- Réglage en continu de la température de la couleur par télécommande
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Pour éclairages blancs réglables (AW).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!