- Les filetages sont coniques et donc autobloquants
- La taille du filetage dépend du point de lubrification/point collecteur.
Les connecteurs à vis coudés pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.
Pour raccorder une conduite sur un point de lubrification ou un point du collecteur séparateur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!