Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compas pour abattant relevant MINI type DW
Compas pour abattant relevant avec extracteur de câble, convient pour un poids d'abattant compris entre 1,4 et 15,5 kg et une hauteur d'abattant comprise entre 200 et 480 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ouverture et fermeture douces
- Angle d'ouverture et force de freinage réglables
- Installation horizontale ou verticale simple
- Peut être utilisé sur de faibles profondeurs d'armoire, à partir de 110 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!