Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage à ressort annelé
Pour les applications présentant de fortes fluctuations de pression et de température
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ressort annelé sur l'intérieur de la sangle
- Serrage automatique
- Étanchéité accrue, même en cas de fortes fluctuations de pression et de température
Boîtier asymétrique
- Répartition des forces uniforme
- Le collier ne s'incline pas pendant le serrage
Intérieur du ruban lisse et gaufré à bords arrondis
Evite les blessures et l'endommagement du flexible.
Eau froide/chauffage, conduites d'air, notamment de l'air de charge
Largeur du ruban de 9 mm pour les camions, 12 mm pour les véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!