Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE - 1
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE - 2
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE - 3
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour raccordement ALL-IN-ONE

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Dureté fonctionnelle rapidement atteinte


Peut être utilisée sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7 (2011-01) pour les joints et raccords dans les bâtiments neufs et rénovés.



Garantit des joints résistants à la pluie après durcissement


Assure l'étanchéité à l'air et à l'eau nécessaire de la membrane structurelle.



Nombreux domaines d'application


  • Propriétés d'adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux de construction et de films adaptés

  • Collage de tôles, de membranes et de rubans adhésifs, même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses et absorbantes


Bonne stabilité (thixotropique)


  • Ne goutte pas, même pour les collages à la verticale.

  • Remplit les joints


Ne corrode pas les métaux



Compatible avec la peinture



Sans silicone, ni solvants

Homologation

Classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément au critère GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. - Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de sols, des colles et des matériaux de construction)

Indication
  • Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système.

  • Lors du collage des films et toiles en extérieur, toute humidité intense (par exemple, pluie constante, écoulements humides) doit être évitée, malgré l'amélioration considérable de la "résistance à la pluie après l'application de la colle pour raccordement All-in-One".

  • Une fois durcie, la colle pour raccordement All-in-One offre une bonne résistance à l'eau ; cependant, les applications présentant une forte humidité constante, comme les piscines ou d'autres zones humides (entre autres lorsque l'air humide contient du chlore, qui est agressif), sont à éviter. Ne convient pas au collage des revêtements de piscine.

  • Les paramètres de temps spécifiés ici ne peuvent être déterminés avec précision que par des tests réalisés en interne car ils sont fortement affectés par le matériau, la température, la quantité d'application, l'humidité, l'humidité du matériau, l'épaisseur du film adhésif, la pression des presses et d'autres critères. En règle générale, les marges de sécurité correspondantes sont fournies pour valeurs de référence.
Domaine d'application
Matériau de construction% vol
Exemples d'humidité des matériaux de construction en tant que valeurs d'orientation :
Brique en terre cuite≤ 2,5
Plâtre≤ 5
Plaques d'extraction à sec≤ 5
Béton≤ 5
Béton cellulaire≤ 8
Bois≤ 12
Quantité d'application/rendement adhésif
Diamètre du cordon adhésifCartouche de 310 mlSac de 600 ml
4 mm24,7 rm47,7 rm
5 mm15,8 rm30,6 rm
6 mm11,0 rm21,2 rm
7 mm8,1 rm16,6 rm
8 mm6,2 rm11,9 rm

Classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément au critère GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. - Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de sols, des colles et des matériaux de construction)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !