Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
ISO 7040, ISO 4032, ISO 7089, acier ou 200 HV pour rondelles, zinguées (A2K)
Acier zingué, résistance 4.8, (A2K), avec évidement en H
Acier zingué (A2K)
ISO 7089 acier inoxydable A2, 200 HV et ISO 4032 acier inoxydable A2/70
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1