Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko 1 100 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko 1 100 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko 1 100 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko 1 100 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Acier zingué, résistance 4.8, (A2K), avec évidement en H

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu : 1100 pièces


  • 100 vis à tête cylindrique bombée M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25

  • 100 vis à tête cylindrique bombée M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm

  • 100 vis à tête cylindrique bombée M6 x 16 mm / M6 x 20 mm

  • 50 vis à tête cylindrique bombée M6 x 25 / M6 x 30 mm