Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis autoformeuses GEFU TCB inox A2 Sysko 2 008 pièces
Acier inoxydable A2, filetage Taptite 2000, tête hexalobulaire dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Assortiment de vis autoformeuses en acier inoxydable A2
- Tête plate avec empreinte TX M3, M4, M5 et M6, avec carotteuse (recommandation) et embouts
L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables.
Les matériaux ductiles tels l'aluminium, le zinc, le laiton, le cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!