Tournevis à cliquet hautes performances
Aucune reprise de préhension requise. Permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation
Grand choix de lames réversibles, d'adaptateurs, de porte-embouts et d'adaptateurs pour douille.
Dispose de l'outil adapté aux différentes applications, également avec porte-embout flexible
Lames réversibles de haute qualité
- Traitement spécial conférant une forte robustesse à la pointe
- Identification rapide grâce au code couleur Würth
- Toutes les lames réversibles, adaptateurs et porte-embouts sont dotées d'un système de montage hexagonal de 6,35 mm (1/4")
4 en 1
- Tournevis à poignée en T
- Tournevis à cliquet hautes performances
- Embouts réversibles et adaptateurs
- Douille
Assortiment d'embouts réversibles :
Sélectionner la lame appropriée, l'insérer dans le manche, et voilà !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!