Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces
Le foret hautes performances doté de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², l'aluminium, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, Trespa ou panneaux multiplex), les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le SMART STEP d'origine : le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir de 2,5 mm de diamètre)
Trous circulaires précis
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Pour les trous borgnes, respecter la pointe autoperceuse rallongée !
- Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, tôles et matériaux profilés à paroi mince (par exemple, les profilés d'aluminium/de fenêtre).
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (p. ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm², l'aluminium et les plastiques).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!