Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de forets pour briques en argile et tuiles 7 pièces
Foret spécial en carbure de tungstène à tige cylindrique destiné au perçage à sec de la faïence et des briques cuites. Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Convient à toutes les perceuses rotatives et à percussion (également celles équipées d'un mandrin de serrage de 10 mm)
Pointe tungstène-titane affûtée au diamant et à meulage spécial.
Très longue durée de vie, même lors d'utilisation sur des métaux particulièrement denses.
Procédé de soudure haute température et faible courant (1120 °C).
La plaque en carbure résiste même aux charges les plus extrêmes.
Tige cylindrique pratique
- Serrage plus rapide, auto-serrage pratiquement automatique.
- Aucun patinage dans le mandrin
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Attention : utiliser uniquement ces forets en rotation !
- Exercer une forte pression de contact
- Temps de refroidissement : environ 20 s/trou.
- Vitesse de rotation recommandée : environ 600-1 500 tr/min
Pour la céramique la plus dure, le grès cérame, les briques en argile et l'argile cuite jusqu'à une résistance à la rayure de 9.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!