Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clés

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Clés

DES CLÉS DE HAUTE QUALITÉ POUR TOUTES LES APPLICATIONS

De tous les types d'outils à main, les clés de serrage sont peut-être les plus utilisés, tant dans le secteur professionnel que chez les bricoleurs. Cet outil compact et polyvalent permet de desserrer et de serrer une grande variété d'écrous et de vis. Les clés de serrage ne prennent pratiquement pas de place dans le porte-outils ou la mallette et peuvent être utilisées pour un grand nombre de tâches.

CLÉS PLATES, COMBINÉES OU POLYGONALES

La gamme Würth offre aux professionnels les outils à main adaptés à chaque application. Vous trouverez également une large sélection des clés les plus courantes :

  • Les clés plates sont généralement disponibles sous forme de clés doubles combinées avec deux tailles de clés différentes. Würth propose également des clés à mâchoires réglables en largeur.
  • Les clés à anneau ont une meilleure prise que les clés à fourche et offrent donc une transmission de puissance particulièrement efficace.
  • Les clés mixtes offrent une grande flexibilité pour les différentes situations de travail.
  • Les clés à cliquet combinent une clé à molette avec un côté à cliquet et sont conçues pour les situations de travail difficiles.

COMMENT CHOISIR LA BONNE CLÉ ?

Outre le type de clé, la largeur de la clé est le facteur le plus important dans votre choix. Elle est indiquée en mm.

Pour la clé classique, la largeur plate indique la distance entre les deux plans parallèles de la clé et donc le diamètre de l'anneau correspondant. Bien entendu, les dimensions des clés Würth correspondent aux diamètres courants des vis et écrous métriques tels que spécifiés dans la norme M1-M100. Toutes les clés sont fabriquées en acier au chrome vanadium de haute qualité ou en acier spécial particulièrement résistant et sont disponibles en différentes longueurs.

Würth Logo