Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Clé mixte à cliquet, métrique, droite - 1
Clé mixte à cliquet, métrique, droite - 2
Clé mixte à cliquet, métrique, droite - 3
Clé mixte à cliquet, métrique, droite - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet, métrique, droite

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Entraînement : Côté anneau double hexagone POWERDRIV modifié, denture fine, 72 dents

  • Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899

  • Géométrie : Côté anneau droit, angle de mors 15°

  • Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet côté anneau

  • Côté anneau ultra-mince pour travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, noyau précis pour un mouvement fluide et sécurisé

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface du corps de base : chromé, finition satinée mate
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.