Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé d'installation polyvalente pour lunettes de WC Pour lunettes WC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
En plastique robuste de très haute qualité (ABS)
Application universelle, réversible
- Premier côté pour plus de 11 écrous à oreilles différents
- Deuxième côté pour écrous hexagonaux avec AF de 13 mm
Tête pivotante universelle
- Assemblage de très haute précision
- Plus de 11 options d'application différentes
- Prise ferme et précise de n'importe quel écrou à oreilles
Outil fabriqué entièrement en plastique
- Aucune rayure et aucun endommagement des sièges de toilettes, du carrelage ou des céramiques
- Robuste et d'une longue durée de vie, ne rouille pas et ne nécessite pas de maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!