Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique multimatériaux W-MG
Cheville à filetage femelle pour des fixations sur les surfaces poreuses telles que la pierre ponce, le béton léger ou le béton cellulaire. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation dans différents supports tels que : Béton cellulaire classe AC2/AC4, briques creuses, pierre ponce, béton léger, etc.
- Dans le béton cellulaire AC2, pas besoin de percer, frapper directement la cheville dans le support avec un marteau
- Montage simple et rapide
- Montage préalable
- La cheville métallique W-MG 8 utilisée avec le goujon fileté M8 satisfait aux exigences des directives techniques allemandes pour les installations de gaz (TRGI). L'article 3.3.7.2 de ces directives stipule les exigences applicables à la pose de tuyaux : « Les fixations des tuyaux doivent résister au feu. Les pièces de support des fixations de tuyaux doivent être composées de matériaux ininflammables ».
- Possibilité d'utiliser des vis à bois et vis agglo.
- Acier zingué galvanisé
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : Briques alvéolées, VPB ≥ 12, briques silicocalcaires creuses, PSLB ≥ 12, béton cellulaire, classe de résistance ≥ 4), exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : Briques alvéolées, VPB ≥ 12, briques silicocalcaires creuses, PSLB ≥ 12, béton cellulaire, classe de résistance ≥ 4), exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Fixation de systèmes de tuyauterie. Utilisable même en plafond (non homologué)
Fixation des tuyaux de gaz
Fixation des canalisations d'eau et des colliers de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!