Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 1
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 2
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 3
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis

Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Zamac haute qualité

  • Fixation par verrouillage de forme

  • L'empreinte brevetée permet l'implantation de la cheville avec un embout PZ, AW, ou TX, car la force est transférée grâce aux six pans du corps de l'embout

  • Fonction antirotation brevetée activée lorsqu'une vis est insérée. Comprend : Vis Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, acier zingué galvanisé.

  • Lorsque la vis est retirée, la cheville paroi creuse ne tourne pas dans le sens opposé et reste dans la base d'ancrage

  • Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)