Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique pour cadre WUL8
Pour le montage de fenêtres dans tous les matériaux pleins ; tête de petit diamètre pour profilés avec feuillure inférieure étroite. Vis à tête cylindrique bombée, empreinte TX20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le petit diamètre de la tête est idéal pour les profilés avec une feuillure inférieure étroite
- Montage traversant rapide et économique
- Montage en retrait sans contrainte
- L'empreinte TX20 permet un serrage à la machine
- Cône imperdable en zinc moulé sous pression
- Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans les profilés creux
- Petit diamètre pour un perçage rapide dans le béton
- Cheville pour cadre en métal pour charges légères
- Egalement adapté aux supports tels que le béton, la maçonnerie pleine, la pierre naturelle
- Manchon : Tôle acier, revêtement Al/Zn
- Vis : Acier zingué
- Cône : Zinc moulé sous pression
Consignes de mise en œuvre / Association d'assurance qualité RAL :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte le poids total de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons d'utiliser les chevilles 51, 52, 53 et 55.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :
cette norme s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m², dont un côté a une longueur minimum de 200 cm, comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec éléments intérieurs (p. ex. vitrage). Cette norme ne s'applique pas aux murs en brique de verre. Pour cette application, nous recommandons l'utilisation de fixations couvertes par l'approbation de produit de construction.
Pour la fixation de châssis de porte et fenêtre, en bois, en PVC et en aluminium
Particulièrement bien adapté aux supports d'ancrage pleins
Profilés en PVC et en aluminium avec feuillure inférieure étroite jusqu'à 13 mm de largeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!