Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour cadre W-UR 14 SymCon®
Avec vis tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Presque pas de distorsion du corps de la cheville
- Faible couple de vissage de la vis pour cheville
- "Légère" expansion de la cheville
Caractéristiques post-expansion fiables
Activée par la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique de la vis pour cheville (quasiment pas de dégagement)
Faible charge de travail de montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Agrément technique européen ATE-11/0309, systèmes de fixation multiple pour application non structurale dans le béton et la maçonnerie
- Pour la réalisation de fixations dans la brique pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
- Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas livrées avec vis pré-montée
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
Agrément technique européen ATE-11/0309, systèmes de fixation multiple pour application non structurale dans le béton et la maçonnerie
Fixation multiple de systèmes non structurales avec agrément
Par ex. façades, plafonds suspendus, sous-structures de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports d'angle, armoires murales, étagères, etc.
Bases d'ancrage
- Béton standard
- Maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires alvéolées, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs pleins en béton léger, briques de béton)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!