Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville isophonique, W-SSD, type OB pour pièces à fixer présentant des exigences de protection anti-bruit, sans collier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Niveau sonore réduit grâce à une bonne isolation phonique des bruits propagés par la structure
- Réduit le transfert et la conduction des bruits propagés par la structure
- Guidage de vis exceptionnel, pas de rupture latérale
- Puissance de maintien et coefficient de frottement statique élevés
- Résistance immédiate après insertion, pas de délai d'attente
- Résistance aux intempéries
- Résistance aux UV
- Résistance à l'eau salée
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Sans halogène
- Résistance aux produits chimiques
- Exempt de substances contenant du silicone
- Pour une meilleure isolation acoustique de la structure
- Pour les fixations de charges légères et moyennes nécessitant une bonne isolation acoustique, p. ex. dans le béton, la brique calcaire pleine, la tuile pleine, les plaques de plâtre, les blocs de béton creux, la brique calcaire creuse et la brique alvéolée
- Pour la fixation dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la plomberie
- S'utilise avec une vis à filetage bois
- Pour installation pré-positionnée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!