Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à protection anti-bruit, W-SSD type MB Pour fixations avec exigences de protection anti-bruit, avec collier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Niveau sonore réduit grâce à une isolation acoustique solide
- Réduit le transfert et la conduction du son solide dans la structure
- Guidage de vis exceptionnel, pas de rupture latérale
- Puissance de maintien élevée et frottement statique
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Résistant aux intempéries
- Résistance aux UV
- Résistant à l'eau salée
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Sans halogène
- Résiste aux produits chimiques
- Exempt de substances contenant du silicone
- Pour une meilleure isolation acoustique de la structure
- Peut être utilisé pour les applications légères et moyennes nécessitant une protection acoustique, par exemple dans le béton, les briques silico-calcaires pleines, les briques pleines, les panneaux de plâtre, blocs de béton creux, briques silicocalcaires creuses et briques perforées verticalement
- Pour la fixation dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la plomberie
- S'utilise avec une vis à filetage bois
- Pour montage traversant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!