Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville de sécurité hautes performances avec tige filetée et écrou W-HAZ-B/A4
Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge élevée
- Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Fixation en acier inoxydable A4 à expansion par couple de serrage contrôlé
- ATE-02/0031 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
- ATE-02/0031 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Fixation simple avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M16)
par ex. structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails, machines, etc.
Fixation simple sans homologation
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistant à la compression
Homologué pour une utilisation dans des zones intérieures sèches et en extérieur (y compris dans des atmosphères industrielles et des zones côtières) ou dans des pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!