Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à bascule W-KD-TB
Spécialement conçu pour le montage de tuyaux conformément à la réglementation VdS. Avec rondelle, rondelle d'étanchéité Hypalon et écrou hexagonal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier zingué
- Intégralement prémonté
- La cheville se met en place automatiquement par basculement
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
Systèmes fixes de lutte anti-incendie à partir de M8
- La cheville permet de fixer des tuyaux jusqu'à la classe DN 50 conformément à la réglementation VdS. Tige filetée sécurisée contre tout dévissage accidentel. Pour la fixation de tuyaux de système d'extinction, barres de retenue, conduits de ventilation, rails de montage suspendus, chemins de câbles et rails d'éclairage.
- Charges maximales par point de fixation en plafond tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!