Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à ressort Type W-FKW
Spécialement conçu pour les fixations sanitaires sur murs creux, convient à différentes épaisseurs de panneaux. Avec cheville de centrage, collerette en polyamide et écrou hexagonal M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par détente du ressort
- Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu'une cheville à bascule équivalente
- Acier zingué
- Système entièrement pré-monté
- Les griffes d'accroche évitent la rotation de la cheville lors de la mise en œuvre
- Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de reprise de charge importante suivant la nature du support
Pour la fixation de lavabos, WC suspendus, petits chauffe-eau, urinoirs, structures de support, etc. Le bouchon sert à obturer le trou de perçage et à centrer la tige filetée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!