Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à bascule W-KDH
Pour la fixation sur murs creux, plafonds creux et différents types de panneaux-sandwich. Grandes longueurs utilisables. Avec rondelle, écrou et crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier zingué
- Système entièrement pré-monté
- La cheville se met en place automatiquement, par basculement
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
- Pour fixations sur parois et murs creux, plafonds creux, plafonds suspendus et différents types de panneaux-sandwich
- Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!