Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité basses, Laguna S3 ESD
Chaussures de sécurité basses ESD conformes à la norme relative à la protection orthopédique des pieds DGUV 112-191
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
EN ISO 20345:2011
Matériau supérieur
- Cuir velours respirant
- Lanière de serrage en microfibre de qualité supérieure
- Coques de protection en acier au niveau des orteils et protection antiperforation en acier
- Semelle extérieure SRC antidérapante en PU réfléchissant
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
Poids en taille 42 d'environ 580 g/chaussure
Largeur de confort 11
Classe de sécurité S3 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non étanche)
Recommandées pour :
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- Le domaine agricole et forestier
Convient :
- Dans le domaine de la couverture
- Dans le domaine du chauffage et de la ventilation
- Dans le domaine de l'ingénierie publique
- Dans le domaine industriel
- Dans les chantiers de second œuvre
- Dans les ateliers de mécanique automobile
- Aux entrepôts et à la logistique
- A la construction mécanique
- A la plomberie
- Aux constructions en acier et en métal léger
- Dans le domaine du plâtrage
- Dans le domaine de la menuiserie/l'ébénisterie
- A la pose de cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!