Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière de porte VLB 60 3D Close
Charnière invisible pour portes en applique avec ferme-porte intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte car les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire
- Sans entretien
- Fermeture automatique en douceur, aucun réglage individuel possible
- Les portes pesant jusqu'à 50 kg peuvent être équipées d'une seule VLB 60 3D Close et d'une VLB 60. Pour les portes de 50 kg à 80 kg, deux VLB 60 3D Close doivent être utilisées.
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de ∅ 30 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux portes à fermeture en affleurement, aux portes de salle de bains à fermeture en affleurement, aux portes d'entrée d'habitation à fermeture en affleurement et aux portes de bâtiment à fermeture en affleurement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!