Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable pour escalier
Les roues pleines en caoutchouc à 3 branches dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport dans les escaliers.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction permanente en acier soudé
- Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.
- Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm
- Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!