Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot à dossier fixe
Avec surface de chargement en plaque en matériau dérivé du bois (MDF), surface imitation hêtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tube d'acier, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Roulettes à pneus pleins avec roulements à rouleaux, logement zingué galvanisé
- Roues pivotantes avec système de blocage, conformément à la norme européenne EN 1757-3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!