Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur vis plaque de plâtre en bande MSV 55-TS M-CUBE®
Accessoire léger à utiliser avec la visseuse cloisons sèches ATS 18 automatic M-CUBE® ; idéal pour gagner du temps lors de vissage en série
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage sans outil de la longueur de vis et de la butée de profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée de profondeur grâce à la molette La longueur de la vis peut également être réglée sans outil à l'aide du guide
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis plaque de plâtre en bande
Ergonomie et flexibilité
Convient aux vis plaque de plâtre de 25 à 55 mm de longueur et de 3,5 à 4,2 mm de diamètre
Très pratique grâce à son corps léger et robuste
Aucun effort important, même sur des périodes de travail prolongées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!