Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M
Indispensable à tous les poseurs de cloisons sèches, pour permettre de gagner du temps. Avec adaptateurs et embouts appropriés pour visseuse électrique S 50 TB, visseuse sans fil TBS 18-A.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage sans outil de la butée de profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée de profondeur, en appuyant sur la vis de blocage.
Gain de temps lors des vissages en continu
Convient pour les vis en bande plaques de plâtre
Flexibilité importante pendant le travail
Pour les vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm
Extrêmement maniable et léger
Travail sans fatigue, même sur de longues périodes.
Peut être rangé dans le coffret d'une visseuse
Chargeur vis en bande fourni avec adaptateurs et embouts dans un petit coffret pratique.
Travaux de fixation de cloisons sèches, de revêtement de sol, fibrociment et clôtures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!