Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaise de bureau pivotante Comfort I Avec dossier haut capitonné
Pour les espaces de travail de bureau qui posent problème en termes d'ergonomie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Technologie synchrone avec régulation du poids, idéale pour une assise active-dynamique, soutient le corps dans toutes les positions de travail au bureau
- Peut être verrouillée à n'importe quel angle d'inclinaison
- Rembourrage traditionnel doux et confortable
- Dos haut réglable pour un soutien lombaire étendu et plus prononcé
- Roulettes universelles avec frein à réglage de charge pour sols durs et souples de grand diamètre (65 mm)
- Accoudoirs 4D pour un réglage optimal
Avantages :
- Coussin fonctionnel, ergonomique et confortable
- Tissu de revêtement 100 000 cycles de résistance à l'abrasion Martindale, durable, doux et respirant
- Dossier facile d'entretien, dossier en plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!