Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de surveillance de la pression des pneus Capteur EZ® 2.0 à valve en caoutchouc
Capteurs de contrôle de la pression des pneus programmables, couvrent pratiquement tous les capteurs d'origine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Coût à l'achat réduit et stockage optimisé
Prend en charge l'affichage de la valeur de pression en fonction de la position dans le véhicule
Entièrement compatible avec la dernière détermination de la position du capteur OE
Conforme aux exigences des constructeurs OEM
Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionnement des fabricants d'équipement d'origine
Conçus et testés pour la plupart des jantes en aluminium et en acier des OEM et en après-vente
Compatibles avec les jantes en acier et en alliage léger les plus couramment utilisées
L'ID électronique peut être copié à partir d'un capteur d'origine puis transféré sur le capteur de rechange en connexion avec iQ 50
- Pas besoin de répéter le processus d'apprentissage sur le véhicule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)
- Gain de temps énorme
Le capteur peut être programmé aussi souvent que nécessaire
- Haut niveau de flexibilité
- Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à l'aide de l'outil iQ 50, ce qui permet d'effectuer une préparation "neutre" des roues complètes
Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.
Fonctionne avec l'outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.
Utilisation sur les véhicules de classe M1 (voitures) avec système de contrôle direct de la pression des pneus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!